Mikroliuotin Würth
Mikroliuotin W-Cleanline
WÜRTH MIKROLIUOTIN 2K
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu kaikenlaisille painepesureille ja automaattipesulaitteille.
Suositellaan käytettäväksi erityisesti talvikaudella, poistaa tehokkaasti tiesuolan ja pikijäämät.
0893 026 920 ja 0893 026 921:
Tiivisteen pH n.10.
Annostus:
1 – 20 % riippuen pestävän kohteen likaisuudesta
0893026925:
Pakkauksen komponenteista A ja B saadaan käyttövalmista n. 10 % pesuainetta 250 litraa.
Pahvilaatikkoon pakatut erilliset komponentit 2,5 l + 2,5 l ovat tilaa säästäviä eivätkä mene pilalle pakkasessakaan.
Annostus:
Ennen käyttöä lisää komponentti A ja komponentti B 20 litraan vettä.
Valmiin tiivisteen annostus 1 – 20 % riippuen pestävän kohteen likaisuudesta.
Älä sekoita komponentteja yhteen ilman vettä.
Sisältö/tilavuus | 2.5 l |
Tuotteen paino | 2,5 kg |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Kellertävä |
pH-arvo | 10 |
Tiheys/edellytykset | 1 kg/l / 20°C:n lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 10 Vuotta |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |