Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mikrometri Digi 40EWRi

Digitaalinen mikrometri Micromar 40 EWRi
MIKROMETRI DIGI 40EWRI 0-25MM 4157100

Tuotenro 0715762210
EAN 4056807530901

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Digitaalinen kaarimikrometri nopealla ja tarkalla mittauksella. Langaton tiedonsiirto.

Digitaalinen mikrometri on varustettu langattomalla tiedonsiirrolla, mikä tekee mittauksista entistä helpompia ja tarkempia. Sen käyttö on vaivatonta ja turvallista, sillä mittari on ergonomisesti muotoiltu ja varustettu selkeällä näytöllä. Sen avulla voit tehdä tarkkoja mittauksia nopeasti ja tehokkaasti.



  • Langaton tiedonsiirto helpottaa mittaustulosten siirtämistä tietokoneelle.

  • IP65 suojattu laite antaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.

Ominaisuudet


  • Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin

  • Pikakäyttömahdollisuus

  • Ulkoneva räikkä

  • Näytön numeroiden korkeus 10mm

  • Tiedonsiirtoliitäntä: Integrated Wireless

Toiminnot:


  • RESET ( näytön nollaus)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • mm / inch

  • ORIGIN (mitan esiasetus)

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)

  • DATA (tiedonsiirto)

  • HOLD ( mittausarvon tallennus)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Asteikkojako

0.001 mm

Mittakaran kierteen nousu

0.5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot