Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Milliset (LL) sarjan kulmaperusliitin 90° MK, UK

Perusliitin kulma 90° FLL, MK uk/putki
PERUSLIITIN 90° MK, FLL6 - M10X1 UK

Tuotenro 5973100549

EAN 4062856442331

-
Milliset (LL) sarjan kulmaperusliitin 90° MK, UK

Tuotenro 5973100549

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoiskevyen LL-sarjan 90° kulmaliitin DIN 2353.

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • DIN- / LL-sarjaa

  • Millinen ulkokierre

  • Sisältää mutterin ja helmen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Putken halkaisija

6 mm

Kierteen halkaisija

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot