Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Milliset LL-sarjan perusliittimet MK

Perusliitin suora BLL, metrinen uk/putki
PERUSLIITIN MK, BLL6 - M6X1 UK

Tuotenro 5973100541

EAN 4062856443475

-
Milliset LL-sarjan perusliittimet MK

Tuotenro 5973100541

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoiskevyen LL-sarjan perusliitin DIN 2353.

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • DIN- / LL-sarjaa

  • Millinen ulkokierre

  • Sisältää mutterin ja helmen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Putken halkaisija

6 mm

Kierteen halkaisija

6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot