Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Mineral fibreboard 1S

Mineral fibreboard 1S

Varunr. 0893308910

EAN-nummer 4046777475647

-
Mineral fibreboard 1S

Varunr. 0893308910

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For fire-rated penetration sealing of pipes and cables in lightweight partition walls and solid walls.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Material

Mineralfiber

Längd x höjd x tjocklek

1200 x 600 x 50 mm

Tjocklek

50 mm

Höjd

600 mm

Längd

1200 mm

Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor

i enlighet med DIN EN 13501-1

Byggmaterialklass

D, s1 d0 - normalt brandsäker

Brandskyddsklassning

EI240

Byggmaterialklass/villkor

D, s1 d0 / i enlighet med DIN EN 13501-1

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Fire protection acrylic ACR 240

FPSEAL-ACRY-(ACR-240)-WHITE-310ML

Intumescent, high-performance fire protection acrylic for fire rated sealing of linear joints and service penetrations.
Intumescent strip FP

STRP-INTUM-50MM-25M

A graphite-based, intumescent wrap for fire rated sealing of metal and plastic pipes.