Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Mineral fibreboard 2S

Mineral fibreboard 2S

Varunr. 0893308921

EAN-nummer 4046777885781

-
Mineral fibreboard 2S

Varunr. 0893308921

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For fire rated pipe and cable penetration seals in massive walls and massive floors.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Material

Mineralfiber

Längd x höjd x tjocklek

1200 x 600 x 60 mm

Tjocklek

60 mm

Höjd

600 mm

Längd

1200 mm

Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor

i enlighet med DIN EN 13501-1

Byggmaterialklass

D, s1 d0 - normalt brandsäker

Brandskyddsklassning

EI240

Byggmaterialklass/villkor

D, s1 d0 / i enlighet med DIN EN 13501-1

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Intumescent strip FP

STRP-INTUM-50MM-25M

A graphite-based, intumescent wrap for fire rated sealing of metal and plastic pipes.
Fire protection acrylic ACR 240

FPSEAL-ACRY-(ACR-240)-WHITE-310ML

Intumescent, high-performance fire protection acrylic for fire rated sealing of linear joints and service penetrations.