Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mini Työvalo 9V-60V

LED-työvalo Mini 9V–60V
LED TYÖVALO MINI 10W

Tuotenro 0812450308

EAN 4053479955162

-
Mini Työvalo 9V-60V

Tuotenro 0812450308
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
  • Leveä valokuvio

  • Sisältää kiinnikkeet

  • Ø 57 mm, syvyys 65 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite vähint./enint.

9 / 60 V

Valoteho

1000 lm

Kaapelin/johdon pituus

30 cm

Teho

10 W

Syvyys

65 mm

IP-suojausluokka

IP 68

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

80 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot