Mini boring bar, cemented carbide, BSW-05-06-110 R
KM-TERÄNPIDIN BSW-05-06-110 R 17212610
Tuotenro 1970917390
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Sisäiseen pituussuuntaiseen sorvaukseen, WBGT adapterissa.
Execution
- Tarkkuusvalmistettu kovametallinen poratanko
Advantage
- Korkealaatuinen kovametalli vähentää tärinää työstön aikana
Tiedot(X)
![]() | |
EAN | 4039247119301 |
ISO-merkintä | BSW-05-06-110 R |
Reiän halkaisija vähint. | 6 mm |
Välysmitta | 50 mm |
Soveltuu kääntöterille | WBGT 0601..-L |
Malli | Oikea |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661031 |
Gross Weight | 0,010 kg |
