Mini nylon hiomapyörö Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa
Mini-hiomapyörö, nylon
NYLON HIOMAPYÖRÖ 50MM, ROLOC
Tuotenro 067322 50
EAN 4038898405726
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiomajyvä: Piikarbidia
Taipuisa ja avoin rakenne
- Muotoutuu hyvin työkappaleeseen
- Ei tukkeudu pinnan hankaamisesta
Ei sisällä ruostuvia metalleja
Ei pilaa käsiteltävää pintaa
Pieniä hiomapyöröjä tulisi käyttää 10–15° kosketuskulmassa.
Enimmäiskierrosnopeutta ei saa ylittää.
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulonsuojaimia
Noudata käyttö- ja turvallisuusohjeita
Tiedot(X)
Soveltuu päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, maalin, keinohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen. Lisäksi puhdistamiseen ja työstämiseen ennen hitsausta ja sen jälkeen.
Käsiteltävät materiaalit: monipuolinen käyttö lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.
![]() | |
Halkaisija (Ø) | 50 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 13000 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus | 12000 rpm |
Väri | Musta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!