Mini-yleismittari
Mini-yleismittari
YLEISMITTARI DIGITAALINEN CATIII 1000V
Tuotenro 071553 370
EAN 4047376031593
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mittausjohdot voidaan kiinnittää laitteen taakse. Tämä suojaa niitä vahingoittumiselta, minkä lisäksi se estää mittauskärkien aiheuttamat vammat.
- Kiinteät mittausjohdot, tietojen pitotoiminto, dioditestaus, jatkuvuustestaus, integroitu LED-taskulamppu ja automaattinen alueen tunnistus
- Vahva, roiskeenkestävä kumikotelo ja kalvonäppäimistö
- Kosketukseton jännitteen mittaus
- Laitteen automaattinen virrankatkaisu 15 minuutin jälkeen
Huomioitavaa
- Kiinteät mittajohdot, eivät vaihdettavissa.
- Ei virran mittaus ominaisuutta.
Tiedot(X)
Näyttö, lukema | LCD, 2000 numeroa |
Jännitteen mittausalue vähint./enint. | 0,5 V/AC-600 V/AC |
Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään | 0,5 V/DC-600 V/DC |
Jännitteen mittausalue 2 vähint. | 0,5 V/DC |
Jännitteen mittausalue 2 enint. | 600 V/DC |
Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. | 0 Ω-20 MΩ |
Automaattinen virrankatkaisu | 15 min |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 1000 V |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Pituus x leveys x korkeus | 104 x 55 x 32,5 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!