Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Minidyckertnaula

Minidyckertnaula A2, malli J
DYCKERTNAULA J-15 1,2MM RST

Tuotenro 048012015

EAN 4053479896724

-
Minidyckertnaula

Tuotenro 048012015

-
Määrä
P-koko:
x 5000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin pienikantainen (Ø1,2mm) viimeistelynaula listojen ja verhoilujen kiinnittämiseen. Oikea valinta kohteisiin, joissa puun elämisliikkeitä ei ole, tai ne ovat erittäin pienet.

Ø1,2mm viimeistelynaula on sopiva kiinnike listoille ja keveille verhouskiinnityksille. Käytä ruostumatonta naulaa korroosionkestoa vaativissa kohteissa ja erikoispuutavaroiden kiinnittämisessä. Esimerkiksi lämpökäsitelty, kyllästetty puu, lehtikuusi ja monet tuontipuutavarat vaativat ruostumattomia nauloja. Würth J (tai WX)- viimeistelynaula on oikea valinta kohteisiin, joissa puun elämisliikkeitä ei ole, tai ne ovat erittäin pienet.

Tyyppi J on yhteensopiva 1,2mm suoralipas-viimeistelynaulojen kanssa: Würth WX, Paslode F18, Senco AX jne.



  • Pieni kanta, erittäin siisti jälki

  • Viimeistelynaulaukset tiloissa, joissa vaaditaan korroosionkestoa

  • Saunat, kylpyhuoneet

  • Erikoispuutavarat, kuten lämpökäsitelty puu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

1,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

15 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Paineilma dyckertnaulain DSK 1555

DYCKERTNAULAIN DSK 1555

Erittäin kevyt ja kätevä naulain 1,2 mm leveiden ja 15–54 mm pitkien naulojen käsittelyyn
x 1 kpl
Suojalasit Electra

SUOJALASI WÜRTH ELECTRA KIRKAS

Erittäin toimivat suojalasit urheilullisella muotoilulla
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot