Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mittajohto Test-painikkeella Trifitek TR-87

Mittajohto testipainikkeella TR-87
MITTAJOHTO TRIFITEK TR-87 TEST-PAINIKKEE

Tuotenro 0715539141

EAN 6430048132113

-
Mittajohto Test-painikkeella Trifitek TR-87

Tuotenro 0715539141
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
Mittajohto testipainikkeella tekee eristysvastusmittauksista nopeita ja tarkkoja, yleismalli joka sopii useimpien mittalaitteiden kanssa.

Mittajohto testipainikkeella on kätevä ja helppokäyttöinen eristysvastusmittarin (TR-87) mittajohto, joka tekee mittauksista nopeita ja tarkkoja. Yleismalli sopii useimpien mittalaitteiden kanssa, mikä tekee siitä monipuolisen ja käytännöllisen työkalun erilaisiin mittauksiin. Sen testipainike helpottaa testausta ja varmistaa luotettavat tulokset, mikä tekee siitä turvallisen ja luotettavan valinnan.



  • Eristysvastusmittarin mittajohto testipainikkeella.

  • Yleismalli on yhteensopiva useimpien mittalaitteiden kanssa.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Punainen

Tuotteen paino (20)

75 g

Materiaali (60)

Silikoni

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Jännitteentunnistin Trifitek TR-10 Trifitek

JÄNNITTEENTUNNISTIN TRIFITEK 1000V AC

TR-10 jännitteenkoetin on nopea, luotettava ja kätevä työkalu AC-jännitteen tunnistamiseen. LED-valaisin mahdollistaa tehokkaan työskentelyn myös pimeässä. Koetin on kompaktin kokoinen.
x 1 kpl
Eristysvastusmittari Trifitek TR-87

YLEISMITTARI TRIFITEK TR87 ERISTYSVASTUS

TR-87 eristysvastus-/yleismittari on luotettava ja tarkka, nopea vasteaika ja turvallisuusominaisuudet tekevät mittauksista helppoja ja turvallisia.
x 1 kpl
Monitoimimittausjohtosarja FLUKE® TL76 All-in-one

MITTAJOHDOT FLUKE TL76 4MM KÄRJELLÄ

Monitoimimittausjohtosarja 1,5 metrin silikonimittausjohdoilla. Irrotettavat Ø 4mm kärjet sopivat eurooppalaisiin pistorasioihin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot