Mittajohtosarja TR-808 Trifitek
Mittapääsarja, TR-808
MITTAJOHTOSARJA TRIFITEK TR-808 12 OSAI
Tuotenro 0715531770
EAN 6430048131970
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
12-osainen mittajohto- / mittapääsarja TR-808 on pakattu pehmeään suojapussiin, jolloin lisävarusteet pysyvät siistinä ja käyttökelpoisina pitkään. Se on suunniteltu erityisesti ajoneuvo- ja laiteasennuksiin sekä huoltotöihin, mutta soveltuu myös moniin muihin työkohteisiin. Sarja sopii kattavasti eri mittalaitteiden kanssa.
- 12-osainen mittajohtosarja TR-808
- Suunniteltu erityisesti ajoneuvo- ja laiteasennuksiin sekä huoltotöihin, sopii käytettäväksi myös muissa työkohteissa
- Yhteensopiva useiden eri mittalaitteiden kanssa
- Laadukas ja kestävä, CAT III 1000V ja CAT IV 1000V, 16A-20A
Tiedot(X)
Väri | Musta, Punainen |
Pistokeliittimen halkaisija | 4 mm |
Liitinholkin halkaisija | 4 mm |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V, CAT IV / 1000 V |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 12 KPL |