Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mittakannu mustalla asteikolla ml/l - US GAL / UK GAL

Mitta-astia
MITTAKANNU 1000 ML

Tuotenro 0705800050

EAN 4011231618212

-
Mittakannu mustalla asteikolla ml/l - US GAL / UK GAL

Tuotenro 0705800050
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
Kestää neutraaleja aineita, öljyjä, happoja ja alkoholeja
  • Ei sisällä BPA:ta

  • Elintarviketurvallinen asetuksen (EU) N:o 10/2011 ja FDA-standardin 21 CFR 177.1520 mukaisesti

  • Astianpesukoneen, mikroaaltouunin ja pakastimen kestävä


Painettu musta asteikko mittakannun kummallakin puolella:


  • Yhdessä asteikossa millilitrat ja litrat

  • Toisessa asteikossa Yhdysvaltain ja Ison-Britannian gallonat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sopii hyvin esimerkiksi öljyn, jäähdytysnesteen ja tuulilasinpesunesteen siirtämiseen

  • Erittäin kestävä ja laadukas - murtamaton ja vakaa

  • Nokka mahdollistaa turvallisen kaatamisen

  • Ergonominen uritettu kahva parantaa otteen pitävyyttä

Sisältö/tilavuus

1 l

Materiaali

PP - polypropeeni

Väri

Läpikuultava

Kestävyys

Öljy, Happo, Alkoholi

Tuotteen paino

120,000 g

Asteikko

Asteikkoväli: 10 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot