Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mittapääneulat autokäyttöön FLUKE® TP40

TP40 mittapääneulat
MITTAPÄÄNEULAT FLUKE TP40 MAX.60V DC

Tuotenro 0715539163

EAN 0095969087513

-
Mittapääneulat autokäyttöön FLUKE® TP40

Tuotenro 0715539163
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
Korkealaatuiset TP40 mittapääneulat yhteensopivat kaikkien 4mm banaanipistokkeiden kanssa ja kestävät jopa 60 V:n (DC) jännitteet. Paketissa on 5 kpl neuloja.

TP40 mittapääneulat ovat korkealaatuiset mittausvälineet autokäyttöön, jotka yhteen sopivat kaikkien 4mm banaanipistokkeiden kanssa. Ne on testattu jopa 60 V:n (DC) asti, joten voit luottaa niihin tarkkuuden suhteen. Paketissa on 5 kpl mittapääneuloja, joten sinulla on aina neuloja saatavilla. Näiden mittapääneulojen avulla voit helposti ja turvallisesti mitata erilaisia jännitteitä ja sähkövirtaa.



  • TP40 mittapääneulat autokäyttöön

  • Yhteensopivat kaikkien 4mm banaanipistokkeiden kanssa

  • Testattu 60 V:n (DC) asti

  • Paketissa 5kpl mittapääneuloja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Keltainen, Harmaa

Tuotteen paino (20)

27 g

Pituus (kokonaispituus) (50)

38 mm

Materiaali (60)

Teräs/muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot