Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mittapääsarja FLUKE® TP920

Sovitinsarja, kons. metr., TP920, 6-osainen, FLUKE
MITTAPÄÄSARJA FLUKE TP920 MAX.3A

Tuotenro 0715539158
EAN 0095969106900

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuusiosainen mittapääsarja, jossa kolme paria erilaisia mittapäitä.
  • Mittapääsarja 0851 175 mittajohtoihin

  • Mittapiikit, erikoismittapäät, keskikokoiset hauenleuat (leuat aukeavat 7,6 mm)

  • CAT III, 300 V, 3A
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri (10)

Musta, Punainen

Tuotteen paino (20)

40.5 g

Materiaali (60)

Teräs/muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot