Mittapyörä
Mittapyörä KINEX
MITTAPYÖRÄ
Tuotenro 9501016611
EAN 8595604702051
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mittapyörä mahdollistaa mittausten suorittamisen jopa 10000 metriin saakka.Mekaaninen mittari on helppokäyttöinen ja nollausvipu mahdollistaa mittauksen aloittamisen alusta tarvittaessa. Valo lisää näkyvyyttä hämärässä, ja tuotteen käännettävä tukijalka varmistaa vakauden käytön aikana.
- Mittaus 10000 metriin saakka
- Mittaustarkkuus 10 cm
- Mekaaninen mittari
- Nollausvipu
- Valo
- Käännettävä tukijalka
- Suojapussi
Tiedot(X)
Renkaan ympärysmitta | 1000 mm |
Renkaan halkaisija | 320 mm |
Mittausalue enint. (pituus) | 9999,9 m |
Materiaali | Alumiini/muovi |
Paino | 1530 g |