Mittausjohdot TL 175 Twist Guard FLUKE®
Mittajohtosarja Fluke TL175
MITTAUSJOHDOT FLUKE TL175 TWISTGUARD
Tuotenro 0715539174
EAN 4046777448382
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin kestävä mttajohtosarja, jossa patentoidut jatkettavat kärkisuojukset. Suojuksen ansiosta mittakärjen pituus on säädettävissä 19 mm - 4 mm välillä. Kaksoiseristetyn silikonijohdot kestävät kuumuutta ja säilyttävät joustavuutensa myös kylmissä lämpötiloissa. Johdon sisäkerroksen kontrastiväri tulee näkyviin, kun johto on kulunut niin, että se pitää vaihtaa. Yleispistokkeet sopivat kaikkiin mittauslaitteisiin, joissa on turvamalliset 4mm vakiobanaanipistokkeet.
- Fluke TL175 TwistGuard™ -mittausjohdot
- Patentoitu jatkettava kärkisuojus
- Säädettävä mittakärjen pituus 4 mm - 19 mm
- Käyttöympäristö -20...55 °C
- Kaksoiseristetyt silikonijohdot
- Yleispistokkeet, sopivat kaikkiin mittauslaitteisiin, joissa on turvamalliset 4 mm:n vakiobanaanipistokkeet
- Turvaluokitukset: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, enint. 10 A, ympäristöhaittaluokka 2
- Yhdenmukainen EN61010-031-standardin kanssa
Tiedot(X)
Väri (10) | Musta, Punainen |
Tuotteen paino (20) | 100,000 g |
Pituus (kokonaispituus) (50) | 1,5 m |
Materiaali (60) | Silikoni |