Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mittauskärjet, litteä mittapää, banaaniliittimiin FLUKE® TP1

Mittauskärjet
MITTAUSKÄRJET FLUKE TP1 LITTEÄT

Tuotenro 0715539152

EAN 0095969589949

-
Mittauskärjet, litteä mittapää, banaaniliittimiin FLUKE® TP1

Tuotenro 0715539152
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
Fluke TP1 mittauskärjet litteällä mittapäällä banaaniliittimiin.

Turvallinen ja kätevä työkalu sähkömittauksiin. Turvamallin mittakärkien litteät mittapäät sopivat banaaniliittimiin ja pysyvät hyvin paikoillaan litteillä liittimillä varustetuissa pistorasioissa. Mittakärjet on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja niissä on ohut runko-osa. CAT IV 600V ja CAT III 1000V luokitellut mittauskärjet kestävät 10 ampeerin virran.



  • Fluke TP1 -mittauskärjet litteillä mittapäillä, banaaniliittimiin

  • Turvamallin mittakärjet (punainen ja musta), joissa ohut runko-osa

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kärjet

  • CAT IV 600V, CAT III 1000 V, virrankesto 10 A. UL listattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Musta, Punainen

Tuotteen paino (20)

39 g

Materiaali (60)

Teräs, ruostumaton

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot