Mittausliitin DIN 2353 DKOL 1/4" sisäkierre
Mittausliitin DIN 2353 DKOL 1/4" sisäkierre
MITTARILIITIN MAVE DKO L12 - G1/4" SK
Tuotenro 5973100572
EAN 4065746637978
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineenmittausliitin DIN2353.
- Mittausliitin MAVE DKO L -sarjaa
Tiedot(X)
Liitäntäkierre (G) | SK G 1/4" |
Liitäntäkierre 2 | M18 x 1,5 |
Tiivisteen tyyppi | Metalli |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 36 mm |
Käyttöpaine | 315 bar |
Kierteen halkaisija | 18 mm |
Halkaisija | 0 mm |
Tuotteen paino | 72,3 g |
Materiaali | Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214 |