Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mittausliitin paineenmittausletkuun

Painemittarin letkuliitin, sk
MITTAUSLIITIN LETKU DN2 - M16X1,5 SK

Tuotenro 5973920004

EAN 4058794879520

-
Mittausliitin paineenmittausletkuun

Tuotenro 5973920004

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soveltuu 16x2 mm kierteellä oleviin painemittausliittimiin.

Paineenmittausletkujen itse valmistamiseen tarkoitettu letkuliitin.



  • Helppo asennus:

Sormin kiristettävä


Rihlaus mutterin ulkopuolella


  • Mutterin sisällä kararungossa oleva neula avaa paineenmittausliittimen venttiilin

  • Toimituksessa suojatulppa mukana
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

M16 x 1,5

Letkun sisähalkaisija

2 mm

Käyttöpaine

620 bar

Kierteen halkaisija

14,4 mm

Materiaali, letku

Termoplastinen polyesteri

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot