Mittausliitin paineenmittausletkuun
Painemittarin letkuliitin, sk
MITTAUSLIITIN LETKU DN2 - M16X2,0 SK
Tuotenro 5973920005
EAN 4058794879544
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineenmittausletkujen itse valmistamiseen tarkoitettu letkuliitin.
- Helppo asennus:
Sormin kiristettävä
Rihlaus mutterin ulkopuolella
- Mutterin sisällä kararungossa oleva neula avaa paineenmittausliittimen venttiilin
- Toimituksessa suojatulppa mukana
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | M16 x 2 |
Käyttöpaine | 620 bar |
Kierteen halkaisija | 14,4 mm |