Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mitutoyo 293 digitaalinen mikrometri dataliitännällä

Digitaalinen mikrometri Mitutoyo 293 data liitäntä
DIGIT MIKROMETRI 75-100MM DO 293-233-30

Tuotenro 9501019565
EAN 4946368672854

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erinomainen veden- ja pölynkesto

Tarkka ja luotettava digitaalinen kaarimikrometri tiedostoliitännällä



  • Mittaustuloksen siirtonäppäin mikrometrissä

  • Tarkka ja nopea luenta, lukema 0,001 mm

  • Karan halkaisija 6.35 mm

  • Akun kesto jopa 2.4 vuotta (ilman datatulostusta)

  • Paristo SR44 1,5 v

  • IP 65

  • Muoviosat kestävät öljyä/nesteitä

  • Mattakromattu, kovametalliset ja hienoläpätyt mittauspinnat


Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

75-100 mm

Asteikkojako

0.001 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot