Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkunostin, siirrettävä akun nostoalusta/-pöytä, perusmalli enintään 1 tonnin kuormille

Siirrettävä akun nostopöytä, 1 000 kg
AKKUNOSTIN 1000KG
WWE

Tuotenro 1952006056
EAN 4065746644365

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Siirrettävä nostoalusta/-pöytä raskaille sähköajoneuvojen akuille, yleiskäyttöinen alusta suurille ja raskaille ajoneuvokomponenteille, kuten moottoreille, vaihteistoille ja akselistoille

Kätevä käyttää


  • Nostaminen ja laskeminen jalkapolkimella ja vapautuspainikkeella

  • Suuret pyörät varmistavat hyvän ohjattavuuden ja asemoinnin

  • Turvasalpa estää tahattoman laskemisen


Säädettävissä kaikkiin tarpeisiin


  • Alustan keskiosa voidaan poistaa keskelle pääsemiseksi

  • Kallistus säädettävissä ± 3 %, mikä mahdollistaa kompensoinnin nostoalustaan nähden

  • 91 M10-kierrekiinnikettä valinnaisille lisävarusteille

CE-hyväksyntä vahvistaa laitteen vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin 2006/42/EY kanssa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nostokapasiteetti enintään (10)

1000 kg

Leveys (20)

739 mm

Korkeus (30)

1830 mm

Pituus (kokonaispituus) (40)

1797 mm

Tuotteen paino (50)

325000.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot