Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Mobile battery lifting table trolley 1,500 KG

Mobile battery lifting table trolley 1,500 KG

Varunr. 1952006055

EAN-nummer 4065746644358

-
Mobile battery lifting table trolley 1,500 KG

Varunr. 1952006055

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Mobile platform with lifting platform for holding heavy electric car batteries as well as for vehicle engines, transmissions or axles
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Max. lyftkapacitet (10)

1500 kg

Bredd (20)

805 mm

Höjd (30)

1880 mm

Längd (40)

2155 mm

Produktvikt (per artikel) (50)

430000,000 g

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Universal adapter set for lifting table

ADAPT-AY-SET-27PCS-CASE

Can be used for platforms with M8 and M10 thread mounting holes
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information