Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Mobile workshop crane with flat chassis

Mobile workshop crane with flat chassis

Varunr. 1952007005

EAN-nummer 4099618316050

-
Mobile workshop crane with flat chassis

Varunr. 1952007005

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Mobile folding engine crane, ideal for vehicle workshops, for heavy components such as HV batteries, engines etc.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastkapacitet

2000 kg

Beläggningshöjd

205 mm

Längd

1977 mm

Bredd

1158 mm

Min. höjd

175 mm

Max. höjd

2550 mm

Material

Stål/plast

Produktvikt (per artikel)

150000,000 g

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Lifting frame for HV batteries with chains

LFTFRM-BTRY-CHN

Indispensable when using workshop hoists for safe load handling
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information