Momenttiavain VDE
Momenttiavain, VDE
ERISTETTY MOMENTTIAVAIN 1/2 VDE 1000V
Tuotenro 5767012550
EAN 4056807000091
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
VDE-GS
AC 1000V
IEC 60900:2004
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | 1/2 |
Kiristysmomentin mittausalue vähint. | 5 Nm |
Kiristysmomentin mittausalue enint. | 50 Nm |
Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen | Kyllä |
Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen | Kyllä |
ISO | 1174 |
Materiaali, kahva | Polyvinyylikloridi |
Pituus (kokonaispituus) | 370 mm |
Vipuvarren pituus | 145,4 mm |
Räikkäpään korkeus | 74,75 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa | 90,9 mm |
Kahvan halkaisija | 33,2 mm |
Pinta/pinnoite | VDE, eristetty |
Tuotteen paino | 1100 g |
DIN | 3120 |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |