Monikaasuhälytin BW Flex 4
Monikaasuhälytin BW Flex 4 Honeywell
MONIKAASUHÄLYTIN BW FLEX 4 LEL/O2/CO/H2S
Tuotenro 9501022150
EAN 4068362094767
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
BW Flex 4 -kaasuhälytin on miellyttävän kokoinen ja helppokäyttöinen monikaasuhälytin, joka on ATEX- ja CE-hyväksytty ja sopii vaativiinkin ympäristöihin hyvän IP-luokkansa ansiosta.
- Kätevänkokoinen
- Kestävä rakenne, akun kesto 15 h
- Helppokäyttöinen toiminta vain yhdellä napilla
- IP 66
- ATEX- ja CE-hyväksytty
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Soveltuu kaasulle | O2, CO, H2S, LEL |
Hälytys | Akustinen, Optinen, näyttö, Värinä |
Pituus x leveys x korkeus | 10,8 x 6,2 x 4,3 cm |
Tuotteen paino | 189 g |
IP-suojausluokka | IP 66 |