Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Monikaasuhälytin SST4 LEL/O2/CO/H2S

Monikaasuhälytin SST4 micro
MONIKAASUHÄLYTIN SST4 LEL/O2/CO/H2S

Tuotenro 9501019135
EAN 4099618728518

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monikaasuhälytin SST4 Micro valvoo hiilimonoksidin, rikkivedyn ja hapen LEL-arvoja

SST4 Micro Monikaasuhälytin on uuden sukupolven monikaasuhälytin joka käyttää Solid State anturitekniikka. Kestävä akku ja langaton lataus ovat ominaisuuksia joita tähän hintaluokkaan eivät muut valmistajat tarjoa.


  • Käyttölämpötila vähintään/enintään -40 – +60 °C

  • Kosteuden (rF) mittausalue vähintään/enintään 0-95 %

  • Solid Polymer​ anturitekniikka

  • Akun kesto jopa 48h

  • Suuri näyttö

  • 95Db hälytysääni

  • Induktiivinen lataustoiminto

  • NFC Near Field Communication tiedonsiirto

  • IP 68

  • Useita eri anturivaihtoehtoja

  • Valtuutettu huolto Würth Oy:n toimesta


Toimitussisältö


  • ​Monikaasuhälytin SST4 Micro

  • Latauslevy USB C liittimellä

  • Käyttö-ohje

  • Kalibrointitodistus
HuomautusValtuutettu huolto Würth Oy:n toimesta​

Soveltuu kaasuille :


  • LEL Alempi räjähdysraja

  • CO Hiilimonoksidi

  • H2S Rikkivety

  • O2 Happi

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu kaasulle

O2

Hälytys

Akustinen, Värinä, Optinen, näyttö

Pituus x leveys x korkeus

62,4 x 26,1 x 103,9 mm

Tuotteen paino

184 g

IP-suojausluokka

IP 68 / max. 2m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot