Kansiruuvi DIN 571, kuusiokanta, sinkitty teräs, sinipassivoitu, puulle
DIN 571, sinkitty teräs
KANSIRUUVI DIN 571 ZN 8X45
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestäviin puuliitoksiin
- Kuusiokannan ansiosta parempi voiman kohdistaminen ruuveja asennettaessa
- Puuruuvi muodostaa vastakierteen leikkaamatta sitä.
- Ruuville on esiporattava reikä halkaisijan ja puutyypin (lehtipuu) mukaan.
Tiedot(X)
Puurakentamiseen pois lukien hyväksyntää edellyttävät alueet Käyttökohteita ovat muun muassa katon rakentaminen, autokatoksen rakentaminen, sisätilarakentaminen sähkötyöt, kaapelikanavat, joissa käytetään ankkureita
- Ruuvin halkaisijasta riippuen on porattava esireikä
- Jos kyseessä on teräsliitos, metalliin on porattava ruuvin halkaisijan mukainen (enint. +1 mm) esireikä ja puuhun ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esireikä
Nimellishalkaisija (d) | 8 mm |
Pituus (l) | 45 mm |
Kierteen pituus (puukierre) | 27 mm |
Kannan korkeus (k) | 5,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |