Pias®-porakärkiruuvi, kuusiokanta Pintakarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu
pias W-214, sinkitty teräs, kuusiokanta
PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,2X13
ZEBRA PIAS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteitys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs - ∅ 4,2 mm - 6,3 mm
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Tiedot(X)
Standardit | WN |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Alusrakenne | Teräs |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4,3 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 4,5 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 9,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 7 |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 3 mm |
Alusrakenteen paksuus enint. | 2 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 1,5-5,5 mm |
Hyväksyntä | ETA-10/0184 |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm |