Pystymuottivälike
Rengasvälike pystypinnoille, DBV-tarkistettu
PYSTYMUOTTIVÄLIKE 40 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yleiskäyttöön
- Menekki, asennussuositus: Noin 4 kpl/m²
- Materiaali: Uudelleengranuloitu HDPE
- Testattu DBV:n (Saksan betoni- ja rakennusalan yhdistys) välikkeitä koskevan toimintaohjeen DBV-c-L2 mukaisesti
Tiedot(X)
Asetetaan yksinkertaisesti raudoitustankoon.
Halkaisija | 52 mm |
Raudan halkaisijalle | 4‒12 mm |
Suojaetäisyys | 40 mm |
Materiaali | Muovi |
Tuotteen paino | 13,040 g |