Liima+tiivistemassa, rakenneliima B+S
Liimatiivistemassa, rakenneliima B+S
LIIMA TIIVISTEMASSA 600 ML VALK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleiskäyttöön
Erinomainen tarttuvuus monenlaisiin materiaaleihin ja pintoihin
Elintarvikelainsäädännän mukainen hyväksyntä (ISEGA-sertifikaatti)
- Ei aiheuta haittaa terveydelle kovettuneena
- Sopii liimaamiseen ja tiivistämiseen elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa
Erittäin elastinen
- Voidaan käyttää erilaisten materiaalien ja samantyyppisten materiaalien yhdistämiseen
- Kompensoi erilaisten materiaalien laajenemista
- Vaimentaa tärinää ja melua
Pitkä kalvonmuodostusaika
- Mahdollistaa monimutkaisten osien liimaamisen ja tiivistämisen
- Sopii hyvin myös suurille pinnoille
- Liitososien asentoa voidaan vaihtaa
Voidaan hioa ja päällemaalata
Kalvonmuodostuksen jälkeen tuotetta voidaan käsitellä koneellisesti ja sen päälle voidaan maalata pintaa aktivoimatta (tee alustavia testejä maalin yhteensopivuuden tarkistamiseksi).
Ei aiheuta korroosiota
Estää metallin korroosiota
Vähäinen haju
Ei sisällä silikonia
ISEGA:
Voidaan käyttää kohteissa, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita; voidaan käyttää esimerkiksi seinä- ja lattia-alueiden liimaamiseen elintarvikkeiden jalostus- ja tuotantolaitoksissa.
Lupatodistuksen numero: 46567 U 18
- Ei sovellu lasiurien tiivistämiseen tai liimaliitoksiin muissa läpinäkyvissä materiaaleissa, jotka voivat heijastaa UV-valoa.
- Suora altistuminen auringonvalolle voi saada pinnan lievästi kellastumaan ja halkeilemaan.
- Ei sovellu rakennusalan liikuntasaumoihin.
- PVC-pohjaiset maalit ja maalit, jotka kuivuvat hapettumalla (öljy- ja alkydihartsipohjaiset maalit), eivät sovellu liiman päälle maalattaviksi.
- Würth-tiivistemassan tasoitusaineen käyttö saattaa aiheuttaa kellastumista.
- Varoitus: Vältä kosketusta liuottimien tai liuotinjäämien kanssa erityisesti käsittelyn ja kovettumisvaiheen aikana. Ne voivat vahingoittaa liimatiistemassaa B+S pysyvästi.
- Varoitus: Jos pinta on kostea, liimapisara on hyvin leveä ja/tai käyttökohteessa on onteloita/ilmataskuja tai täyttövaahtoa, on olemassa vaara että liimaan muodostuu kuplia.
Optimointitaulukko | ||
Pinta/materiaali | Optimointivaiheet* | Huomioitavaa |
Anodisoitu alumiini | 1. Aktivoiva pintojen puhdistusaine 2. Metallipohjuste | - |
Alumiini (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Puhdista perusteellisesti IPA-puhdistusaineella 2. Hio kevyesti erittäin hienolla kuitukankaisella hiomalevyllä 3. Puhdista uudelleen IPA-puhdistusaineella 4. Aktivoiva pintojen puhdistusaine 5. Metallipohjuste | - |
Ei-rautapohjaiset raskasmetallit (messinki, kupari, pronssi jne.) | Metallipohjustetta on käytettävä! | |
Ruostumaton teräs | - | |
Teräs (St 37 jne.) | Korroosiolle alttiille osille: 2-komponenttinen PU- tai epoksikorroosiosuojaus vaaditaan! | |
Sinkitty teräs (kuumasinkitys tai perinteinen sinkitys) | - | |
Sinkki | - | |
Jauhemaalatut pinnat | Aktivoiva pintojen puhdistusaine | Sopivuuden varmistamista etukäteen suositellaan käyttökohteisiin, joissa tuotteeseen kohdistuu huomattavia voimia tai ympäristö on kostea. |
(PES, EP/PES) | ||
2-komponenttiset pintapinnoitteet, vesi- tai liuotinpohjaiset (PUR, akryyli) | Varioprimer safe + easy | Koska maaleja on saatavilla runsain mitoin, nämä tiedot ovat vain suuntaa antavia. Sopivuus varmistettava tarvittaessa etukäteen. |
2-komponenttiset pohjusteet, vesi- tai liuotinpohjaiset | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR, akryyli, epoksihartsi) | ||
Katodinen kastomaalaus | Aktivoiva pintojen puhdistusaine | - |
((E-pinnoitus) | ||
Kelapinnoitus | Aktivoiva pintojen puhdistusaine | - |
ABS | 1. Aktivoiva pintojen puhdistusaine 2. Pohjuste muoville/puulle/kivelle | Jos osaan kohdistuu vain pieni kuormitus, osaa ei tarvitse hioa. |
GFRP (lasikuituvahvistettu polyesteri), geelipinnoitettu puoli tai SMC | 1. Puhdista perusteellisesti IPA-puhdistusaineella 2. Hio erittäin hienolla kuitukankaisella hiomalevyllä tai käyttäen karkeutta 60-80 ja sen jälkeen imuroi 3. Puhdista uudelleen IPA-puhdistusaineella 4. Aktivoiva pintojen puhdistusaine 5. Pohjuste muoville/puulle/kivelle | Liimapinta on suojattava UV-säteilyltä (valoa läpäisemätön suoja). |
Kova PVC | 1. Aktivoiva pintojen puhdistusaine 2. Pohjuste muoville/puulle/kivelle | - |
PMMA/PC (ilman naarmuuntumatonta pinnoitetta) | Varioprimer safe + easy | Liimapinta on suojattava UV-säteilyltä (valoa läpäisemätön suoja). |
Polyamidi | Varioprimer safe + easy | - |
Puu, vaneri, MDF, puutuotteet ja korkki | 1. Poista pöly 2. Pohjuste muoville/puulle/kivelle | - |
HPL-laminaattipaneelit (Resopal, Ultrapas) | Aktivoiva pintojen puhdistusaine | - |
Lasi | Varioprimer safe + easy | Liimapinta on suojattava UV-säteilyltä (valoa läpäisemätön suoja). |
Emali, posliini, keramiikka, laatat | 1. Aktivoiva pintojen puhdistusaine tai IPA-puhdistusaine 2. Varioprimer safe + easy | - |
Betoni, mineraalilaasti, laasti ja kuitusementtilevyt | 1. Poista pöly 2. Syvälle tunkeutuva pohjuste | - |
Tekokivi (Corian, Varicor) | 1. Aktivoiva pintojen puhdistusaine 2. Pohjuste muoville/puulle/kivelle | - |
* Noudata yksittäisten vaiheiden oikeaa järjestystä |
Liimatiivistemassat | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metalli | Alumiini | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Lyijy | x | x | x | x | |
Ruostumaton teräs | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kupari | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messinki | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Teräs/rauta | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Sinkki | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Muovit | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kumi/neopreeni | x | x | x | ⎷ | |
Kovat solumuovit | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamidi | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonaatti = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Paisutettu polystyreeni (ei solumuovi!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretaani = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kova PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikoni | - | - | - | - | |
Paisutettu polystyreeni | - | - | - | - | |
Pinta on esikäsiteltävä, katso käyttökohteen mukaiset lisätiedot teknisistä tiedoista. 1. Pohjusta metallipohjusteella 0890 100 61 2. Pohjusta muovi/puu/kivipohjusteella 0890 100 62 3. Esikäsittele syvälle tunkeutuvalla pohjusteella 4. Esikäsittele aktivoivalla pintojen puhdistusaineella 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Liimatiivistemassat | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Maalatut pinnat | 2-komponenttiset maalit, polttomaalit, katodinen kastomaalaus, maalatut paneelit | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Puu ja tekniset puutuotteet | Puu (myös MDF ja lastulevy) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Koristepaneelit | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Korkki | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kivi ja rakennusmateriaalit | Betoni | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumialusrakenteet | - | - | - | - | |
Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Tekokivi (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Herkkä luonnonkivi (esim. marmori) | - | - | - | - | |
Luonnonkivi, tiili | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Sementtikuitulevyt | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Muut | Emali | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Lasi | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Lasikuitu | - | - | - | - | |
Peilit | - | - | - | - | |
Posliini, keramiikka, laatat | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Paperi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pahvi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kangas | - | - | - | - | |
Nahka | - | - | - | - | |
Pinta on esikäsiteltävä, katso käyttökohteen mukaiset lisätiedot teknisistä tiedoista. 1. Pohjusta metallipohjusteella 0890 100 61 2. Pohjusta muovi/puu/kivipohjusteella 0890 100 62 3. Esikäsittele syvälle tunkeutuvalla pohjusteella 4. Esikäsittele aktivoivalla pintojen puhdistusaineella 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Voidaan käyttää kohteissa, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita; voidaan käyttää esimerkiksi seinä- ja lattia-alueiden liimaamiseen elintarvikkeiden jalostus- ja tuotantolaitoksissa.
Lupatodistuksen numero: 46567 U 18
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin.
Tiedot(X)
- Erilaisiin liimaus- ja tiivistystöihin
- Sopii liimaamiseen ja tiivistämiseen elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa
- Pistehitsaussaumojen pysyvästi elastiseen tiivistämiseen
Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisten tietojen optimointitaulukossa.
Leikkaa patruunan kärki auki, ruuvaa suutin kiinni ja leikkaa tarvittavaan leveyteen. Levitä liimaa sopivalla patruunapuristimella. On suositeltavaa, että liimakerros on vähintään 3 mm paksu, jotta liimasidoksesta saadaan kaikki hyöty.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Sisältö/tilavuus | 600 ml |
Tuotepakkaus | Pussi/makkarapatruuna |
Kemiallinen perusta | 1-komponentti-polyuretaani |
Väri | Valkoinen |
Kalvonmuodostusaika vähint./enint. | 45-60 min |
Tiheys/edellytykset | 1,25 g/cm³ / Ennen kovettumista, DIN 53479 |
Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut) | 3 mm/vrk / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %, kosteuskovettuva |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint./edellytykset | 120 °C / 8 tunnin kuluttua |
Vetolujuus vähint. | 1.8 N/mm² |
Vetolujuus, edellytykset | DIN 53504 -standardin mukaisesti |
Poikittainen repäisykestävyys vähint. | 6 N/mm |
Repäisykestävyys, edellytykset | DIN 53515 -standardin mukaisesti |
Murtovenymä/edellytykset | 500 % / DIN 53504 -standardin mukaisesti |
Tilavuusmuutos enint. | -5 % |
Lasisiirtymälämpötila / edellytykset | -45 °C / DIN 53445 -standardin mukaisesti |
Lyhytaikainen kestävyys | Polttoaineet |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / 10 - 25°C lämpötilassa |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!