Renkaanmuotoinen lattakaapelikenkä DIN 46234 ja sitä vastaava
Levykaapelikenkä
LEVYKAAPELIKENKÄ 25MM2 M6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käyttäjän on tarkistettava kaapelin kytkentä (tarvittaessa ulosvetokokeella).
Tiedot(X)
Monisäikeisille, hienoille ja erittäin hienoille kuparijohtimille, esimerkiksi DIN EN 60228, luokka 2, 5 ja 6
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 25 mm² |
Liittimen/laipan aukko | M6 |
Nimellliskoko | 6 - 25 |
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija (d1) | 7,5 mm |
Reiän halkaisija (d2) | 6,5 mm |
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (l) | 25 mm |
Holkin pituus | 11 mm |
Leveys (b) | 12 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 125 °C |
Materiaali | Elektrolyyttikupari |
Pinnoite | Tinattu |