Vaipallinen klassinen kiilahihna C CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, klassiset, C
KIILAHIHNA C 120 CONTI-V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA C 120 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 22 mm |
Viitepituus | 122.32 in |
Sisäpituus | 120 in |
Ulkopituus | 123.46 in |
Hihnan korkeus (h) | 14 mm |
DIN | 2215 |
Tuotteen paino | 1180,66 g |
Paino/metri | 0,38 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |