GSK - kynsiliitin letkuyhteellä, messinki
Kynsiliitin GSK letkuyhteellä, vesikäyttöön
KYNSILIITIN 10MM LETKUYHDE, MESSINKI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kynsiliitin vesikäyttöön
Kynsiväli: 40 mm
Materiaali: messinki (MS 58)
Lämmönkesto: +90°C (+120°C hetkittäinen)
Käyttöpaine: 40 bar
Pakkauskoko: 10 kpl/pussi
Tiedot(X)