Monikanta räikkäavain Moniprofiilinen, sopii viiteen ruuvivääntiöön
Monikanta räikkäavain suunnanvaihdolla
MONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 16MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoistyökalu, jossa on avoin ja rengaspää
- Soveltuvuus: metrikokoinen kuusio, metrinen nelikulmio, metrinen 12-kulmainen, tuumakokoinen kuusio, ulkoinen TX
- Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu jumiutuneidenkin ruuvien irrottaminen
- 15° kulmassa oleva räikkätoiminen rengaspää on tarkoitettu tavallisimpien ruuvien kiristämiseen
- Hienohampaisessa rengaspäässä on 72 hammasta nopeaa vaivatonta kiristämistä varten
- Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuunta myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä: Näin työkalua voi käyttää yhdellä kädellä
- Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu voimakkaasti kiiltäviksi
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Monikäyttöisen monikanta räikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tämä on erikoistyökalu, joten räikkäpää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
Tiedot(X)
Avaa pultteja avoimella päällä ja kiristä räikkäpäällä räikkätoiminnon avulla.
AV/ Leukojen väli (SW) | 16 mm |
Pituus (L) | 210 mm |
6-kulmainen/ 12-kulmainen vääntiö, metrinen, yhteensopiva | 16 mm |
6-kulmainen vääntiö, tuuma, yhteensopiva | 5/8 |
Ulkoinen TX vääntiö, yhteensopiva | E20 |
4-kulmainen vääntiö yhteensopiva | 13 mm |
Leuan paksuus (a1) | 7 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a2) | 11,05 mm |
Leukojen leveys (ulko) (b1) | 33,7 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d) | 30,5 mm |
Vääntömomentti enint. (F max.) | 175 Nm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinnoite | Kromattu |