Moottorin ja kotelon tiivisteliima DP 300
Moottorin ja kotelon tiivisteliima DP 300 NSF
TIIVISTELIIMA DP300 80ML TUUBI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen tiivistyskyky pysyvien muovautumisominaisuuksien ansiosta (ei kovetu)
- Tärinänkestävä myös vuosien altistuksen jälkeen
- Ei venymistä levityksen aikana
- Ei valu pystysuorilla eikä kaltevilla pinnoilla
- Lämmönkestävyys -50 °C … +270 °C, hetkellisesti enintään +300 °C
- Huono lämmönjohtavuus
- Ei kemiallista kiinnittymistä metalleihin eikä muihin materiaaleihin, estää ilmastollista korroosiota
- Kestää vettä, ilmaa, bensiiniä, kerosiinia, useita öljyjä, synteettisiä voiteluaineita, vesi/glykoli- ja metanoliseoksia, jäänestoaineita ja hiilifluoridia sisältäviä jäähdytysaineita
- Ei sisällä isosyanaattia
- Myrkytön
Ei sovellu öljypohjan tiivistämiseen.
NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151822
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
- Moottorien ja koteloiden tiivistys auto- ja moottoripyöräteollisuudessa, traktorien valmistus, sähköteollisuus, turbiini- ja ydinvoimalaitokset, koneiden ja vaihteistojen valmistus, elintarviketeollisuus, kaasu-, vesi- ja sähkölaitokset, pumppujen valmistus ja kaivostoiminta
- Soveltuu metalli-metalli-, metalli-muovi- ja muovi-muovi-liitoksiin.
- Erityisen vaativien ja kriittisten tiivistysliitosten tiivistämiseen erinomaisen lämmönkestävyyden ja mekaanisen sekä kemiallisen kestävyyden ansiosta
- Lähes kaikkien tunnettujen autonvalmistajien ja Saksan puolustusteknologia- ja hankintaviraston (Federal Office for Defence Technology and Procurement) hyväksymä.
- Pohjamateriaalin on oltava kantava, puhdas, kuiva ja rasvaton, ruosteeton sekä vedetön
- Lisätietoja on teknisissä tiedoissa, kuvaston sivulla
Sisällön paino | 89,6 g |
Kemiallinen perusta | Polyuretaani |
Väri | Punainen |
Tiheys/edellytykset | 1,12 g/cm³ / 25 °C lämpötilassa |
Enimmäispaine | 10 bar |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -50 – 270 °C |
Leimahduspiste min. | -5 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!