Moottorin puhdistusaine Kaikille bensiini- ja dieselmoottoreille
Moottorin puhdistusaine
MOOTTORIN PUHDISTUSAINE 400ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liasta puhdistettu moottori toimii täydellä teholla puhdasta öljyä käytettäessä.
- Nopea ja hellävarainen puhdistus
- Ei vahingoita tiivisteitä
- Optimoi pakokaasupäästöt
- Sopii katalysaattoreille
- Irrottaa jumiutuneet männänrenkaat
- Helppokäyttöinen
Ei sovi moottoripyöriin, joissa on märkälevykytkin, joka käyttää samaa öljyä kuin moottori.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Sopii kaikille mineraali- ja synteettispohjaisille moottoriöljyille. Sopii bensiini- ja dieselmoottoreille. Varoitus: Ei sovi moottoripyöriin, joissa on märkälevykytkin, joka käyttää samaa öljyä kuin moottori.
Lisää moottorin puhdistusaine öljyyn, kun moottori on käyntilämpötilassa. Käytä moottoria joutokäynnillä noin 10 minuutin ajan. Vaihda sen jälkeen öljy ja öljynsuodatin.
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Väri | Ruskea |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Kemiallinen perusta | Lisäaineyhdistelmä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 0,81 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Leimahduspiste vähint. | 60 °C |
Sekoitussuhde | 400 ml riittää 5 litraan moottoriöljyä |