Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Moottorin tiivistemassa, Silicon Spezial 250

Moottorin tiivistemassa, Silicone Special 250
SILICON SPEZIAL 250 TIIVISTEMASSA 70 ML

Tuotenro 0890321

EAN 4045989529827

-
Moottorin tiivistemassa, Silicon Spezial 250

Tuotenro 0890321

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Joustavuutensa säilyttävä silikoninen tiivistemassa moottorin ja korin tiivistämiseen, lyhytaikainen lämmönkestävyys 300 °C
  • Kylmävulkanoituva silikonikumi

  • Tasoittaa isommat epätasaisuudet

  • Luotettava tiiviys jopa vuosia kestävässä tärinässä

  • Erinomainen tarttuvuus ja kemiallinen kestävyys

  • Ei valu eikä repeile

  • Muodostaa kalvon muutamassa minuutissa, vulkanoitumisnopeus noin 1,5 mm/päivä
Huomautus

Nestemäisiä tiivistysaineita saa käyttää vain yhdessä alkuperäisen tiivisteen kanssa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Esimerkiksi moottorien, vaihteistojen ja korin, sylinterinkansien, kampikammioiden, öljypohjien, jäähdyttimien, tasauspyörästöjen, valokoteloiden, suuntavilkku-/merkkivalokoteloiden ja hitsaussaumojen tiivistykseen

Ohjeet
  • Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia

  • Lisätietoja on teknisessä tietolomakkeessa

Sisältö/tilavuus

70 ml

Kemiallinen perusta

Asetaattikovettuva tiivistysaine

Tiheys/edellytykset

1,05 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

1,5 mm/vrk

Väri

Punainen

Haju/tuoksu

Viinietikka

Sisällön paino

73 g

Kalvonmuodostusaika vähint.

6 min

Kalvonmuodostusaika enint.

12 min

Kalvonmuodostusaika, edellytykset

23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Shore A -kovuus

30

Repeämisvenymä

300 %

Liikevara (enintään 150 °C)

25 %

Liikevara (yli 150 °C)

18 %

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-50 – 250 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

300 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

18 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, alle 25°C lämpötilassa

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot