Moottoriöljy Booster, moottoriöljyn suorituskyvyn parantaja
Moottoriöljyn suorituskykyä parantava aine
MOOTTORIÖLJY BOOSTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pidentää moottorin käyttöikää
- Suojaa venttiileitä palamiselta
- Männänrenkaissa olevat hartsijäämät irtoavat
- Irrottaa öljyjäämät ja avaa tukkiutuneet öljykanavat
- Neutralisoi polttoprosessin syövyttävät hapot
- Täydentää käytetyn moottoriöljyn aktiivisia ainesosia
- Vähentää kitkavastusta
- Sopii öljyn ohentamiseen biopolttoaineiden kanssa
- Vastaa moottoriöljyjen nykyaikaisia API-standardeja
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Lisää purkin sisältö moottoriöljyyn aina, kun moottoria korjataan tai öljy vaihdetaan. Lisäksi moottoriöljyn suorituskyvyn parantajaa voidaan lisätä, kun moottoriöljyä tarkistetaan.
300 ml riittää 4,5 litraan moottoriöljyä. 1. 000 ml riittää 10 litraan moottoriöljyä.
Annostelusuositus: 10 %. Vähennä puhtaan öljyn määrää öljytason mukaan.
Sisältö/tilavuus | 300 ml |
Väri | Vihreä |
Haju/tuoksu | Öljyinen |
Kemiallinen perusta | Hiilivety |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 0,85 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Leimahduspiste min. | 180 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!