Moottorisilta
Moottorisilta
MOOTTORINOSTIN 2 X300KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voidaan valita kahdesta, kolmesta tai neljästä kiinnityspisteestä kahden erillisesti säädettävän kuormitusakselin ansiosta
Yleiskäyttöön pituus- tai poikittaissuunnassa asennettuihin moottoreihin
Kiinnitys kahdella ketjulla (pituus:
800 mm) ja neljällä sakkelilla
Nopea ja turvallinen moottorin asennus
Kierrettävät ja taitettavat kumiset turvajalustat
Moottorisillan nopea ja helppo kohdistus vahingoittamatta maalipintaa
Tiedot(X)
![]() | |
Tukipisteiden välinen etäisyys vähint./enint. | 900-1540 mm |
Kiinnityspisteiden välinen etäisyys vähint./enint. | 160-680 mm |
Tukikorkeus (H1) | 145 mm |
Kiinnityksen korkeus vähint./enint. (H2) | 40-260 mm |
Kantavuus | 600 kg |
Tuotteen paino (55) | 15560 g |