Moottoritiivisteliima
1K moottoritiivisteliima, tiivistysmassa
MOOTTORITIIVISTELIIMA 100 G
Tuotenro 0893260100
EAN 4056807005164
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyvä lämpövakaus
Tiivistykseen jopa 280 °C:n lämpötiloissa.
Paineenkestävä noin 700 baariin asti
Sopii myös korkeapainelinjoihin ja painesäiliöihin.
Erinomainen tarttuvuus
Tiivistä metallien lisäksi myös lasi- ja keraamiset pinnat pysyvästi ja turvallisesti.
Hyvä mukautumiskyky
- Sopii myös epätasaisille pinnoille
- Tiivistää 100 %:sti
Pysyvästi elastinen
Estää esim. tärinän ja iskujen aiheuttaman irtoamisen
Suojaa korroosiolta
Täyttää raot kokonaan.
Ei sisällä silikonia eikä liuottimia
DOS-järjestelmä:
- Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta
Toinen käsi pysyy aina vapaana.
- Portaattomasti säädettävä annostelu
Annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.
- Annostelukorkin kaulaan ei jää tiivistettä
Purkki tyhjenee lähes täydellisesti, mikä parantaa kustannustehokkuutta
Ei sovi sylinterinkannen tiivisteeksi. Pitkäaikainen altistus voi vaikuttaa seuraaviin muoveihin: polyvinyyli, ABS, SAN, polysulfoni, PVC, polykarbonaatti, polystyreeni ja maalatut pinnat.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiedot(X)
Epoksihartsipohjaista tiivistemassaa voi käyttää kaikilla metalleilla, keramiikalla ja lasilla. Korkeita lämpötiloja kestävä, pysyvästi elastinen tiivistemassa sopii erityisen hyvin kaikkiin moottorin tasaisiin ja uritettuihin tiivistepintoihin, laippaliitoksiin, paineastioihin, lämminvesivaraajiin, kompressoreihin ja kaikkiin ruuviliitoksiin.
Autoteollisuus:
Kampiakselin laakerit, kampikammiot, kytkimet, servojärjestelmien pumput ja ohjaussylinterit, automaattivaihteistojen hydraulinen ohjaus, tasauspyörästö- ja vaihteistokotelot, venttiilikopat jne.
Koneenrakennus:
Kaikenlaiset pumput, turbiinit, kompressorit, generaattori- ja vaihteistokotelot, hydraulijärjestelmät jne.
Sähköteollisuus:
Kytkimet, kytkinlaitteet, moottorikotelot jne.
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Jos pinta on esilämmitetty, osat voidaan liittää välittömästi. Huoneenlämmössä työskenneltäessä liitä osat yhteen vasta 5-10 minuutin kuluttua.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Sisällön paino | 100 g |
Kemiallinen perusta | Epoksihartsi |
Väri | Punainen |
Tiheys/edellytykset | 1,08 g/cm³ / Standardin DIN EN ISO 2811-1 mukaisesti |
Viskositeetti vähintään/enintään / edellytykset | 5500-6500 mPas / 25°C, Brookfield RVT/RVT/HB, TP-karan nopeus 6/2,5 r/min |
Enimmäispaine | 690 bar |
Käyttöaika vähint./enint. | 5-7 min |
Kalvonmuodostusaika vähint./enint. | 5-7 min |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -50 – 280 °C |
Leimahduspiste min. | 19 °C |
Tilavuusmuutos enint. | 25 % |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / huoneenlämmössä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!