Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Moottoroitu hengityssuojain 3M™ Versaflo TR-315E (aloitussarja TR-300+)

Moottoroitu suoj. aloitussarja Versaflo 3M TR-315E
VERSAFLO TR-315E JA ALOITUSSARJA

Tuotenro 0899174116

EAN 4054596175389

-
Moottoroitu hengityssuojain 3M™ Versaflo TR-315E (aloitussarja TR-300+)

Tuotenro 0899174116
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
Helppokäyttöinen ja monipuolinen hiukkasilta suojaava hengityssuojainjärjestelmä.

Kun tarvitset helppokäyttöisen aloitussarjan, joka sisältää paineilmatoimisen hengityssuojainjärjestelmän perusosat, hanki 3M™ Versaflo™ moottoroidun hengityssuojaimen aloitussarja TR-315E+. Se suojaa hengityksen pölyltä, sumulta, huuruilta ja muilta hiukkasvaaroilta. Järjestelmässä yhdistyvät erinomainen suojauskyky ja toimiva, käytössä koeteltu rakenne.



Sarja sisältää TR-302E+-puhallinyksikön, hiukkassuodattimen, esisuodattimen, tehoakun, akkulaturin, automaattisesti säätyvän hengitysletkun, ilmavirtauksen osoittimen, vakiovyön ja kipinäsuojan. Lisää vain työhön tarvitsemasi yhteensopiva päähine.



Järjestelmä on litteä, kevyt ja tasapainoinen, joten sitä on mukava käyttää pitkänkin työvuoron ajan. Siinä yhdistyvät tehokas suojaus ja toimiva rakenne. Laitteen virtausnopeus voidaan valita kahdesta vaihtoehdosta (185 tai 205 l/min). Puhallinyksikkö varoittaa käyttäjää merkkivaloilla ja äänimerkillä, kun ilmavirta on riittämätön, akun varaus vähäinen tai hiukkassuodatin on tukkeutumassa. Älykkäässä ja nopeasti latautuvassa litium-ioniakussa ei ole muisti-ilmiötä. Hyödyllinen lataustilailmaisin kertoo, milloin akku latautuu.



  • Käyttövalmis näppärä aloitussarja, jossa on päähinettä lukuunottamatta kaikki tarvittavat osat

  • Kaksi valinnaista ilmavirtausnopeutta käyttömukavuuden maksimoiseksi: 185 l/min ja 205 l/min.

  • Saatavilla oleva suodatintyyppi: Hiukkassuodatin (+esi- ja hajusuodatin)

  • Elektroniikka valvoo laitteen toimintakuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimerkillä sekä varoitusvaloilla akun heikentyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta.

  • Akut ovat nykyaikaisia kevyitä litiumioniakkuja, joissa ei ole muisti-ilmiötä.

  • Tehoakunakun toiminta-aika 9-12 tuntia ja latausaika noin 3 tuntia

  • Hiiliharjaton moottori on käytössä luotettava ja pitkäikäinen.

  • Puhaltimen ylläpito ja huolto on erittäin helppoa ja nopeaa, eikä huoltoon tarvita työkaluja.

  • Suodattimien käyttöikää voidaan entisestään pidentää kipinäverkolla ja esisuodattimella


Toimitussisältö:


TR-302E+-puhallinyksikkö, hiukkassuodatin, esisuodatin, tehoakku, akkulaturi, automaattisesti säätyvä hengitysletku, ilmavirtauksen osoitin, vakiovyö, kipinäsuoja

Huomautus

Ei sisällä päähinettä



Hyväksytty seuraavien 3M päähineiden kanssa:


  • S-133 Kevythuppu - tuotenumero 0899 174 113

  • S-757 Maalarinhuppu - tuotenumero 0899 174 117

  • M-206 Visiiri - tuotenumero 1912 512 093

  • M-306 Kypärä - tuotenumero 0899 174 115

  • M-307 Kypärä - tuotenumero 1931 009 653

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

2768 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kevythuppu S-133

S-133 KEVYTHUPPU

Kevyt yleishuppu käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Kypärä M-306

VERSAFLO M-306 KYPÄRÄ

Integroitu pään- ja kasvojensuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Maalarin suojahuppu S-757

S-757 MAALARIN HUPPU

Erityisesti ruiskumaalaustöihin suunniteltu huppu, joka suojaa myös niskan ja kaulan.
x 1 kpl
Visiiri M-206

VERSAFLO M-206 VISIIRI

Kevyt ja hyvin tasapainotettu kasvonsuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
x 1 kpl
Kypärä kasvojensuojain-yhdistelmä 3M™ Versaflo™ M307

VERSAFLO M-307 KYPÄRÄ

Yhdistetty pään, hengityksen, silmien ja kasvojen suojaus
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinyksikkö Versaflo

VERSAFLO TR-302E PUHALLINYKS.

Erittäin pienikokoinen ja kevyt puhallinyksikkö ammattikäyttöön.
x 1 kpl
Esisuodatin Versaflo 3M

VERSAFLO ESISUODATIN

Esisuodatin 3M Versaflo TR-300+ puhallinyksikköön.
x 10 kpl
Ilmaletku BT-30

SÄÄTYVÄ HENGITYSLETKU BT-30

Itsestäänsäätyvä hengitysletku 3M Versaflo ja PF-sarjan puhallinsuojainjärjestelmiin.
x 1 kpl
Vakiovyö

VERSAFLO VAKIOVYÖ

3M Versaflo TR-300+ puhallinyksikön vakiovyö.
x 1 kpl
Nahkavyö 3M Versaflo TR-300

VERSAFLO NAHKAINEN VYÖ

Nahkavyö 3M TR300+ sarjan puhallinsuojaimeen.
x 1 kpl
Moottoroidun hengityksensuojaimen tehoakku 3M Versaflo TR-300

VERSAFLO TEHOAKKU TR-332

Versaflo™ TR-300+ puhallinyksikön kanssa käytettäväksi tarkoitettu suuren kapasiteetin tehoakku.
x 1 kpl
Versaflo latausasema TR334E

VERSAFLO LATAUSASEMA

Latausasema neljälle 3M Versaflo TR-300+ -sarjan akulle.
x 1 kpl
Kipinäsuoja Versaflo

VERSAFLO KIPINÄSUOJA

Kipinäsuoja 3M TR-300+ sarjan suodattimiin.
x 1 kpl
Hiukkassuodatin Versaflo P SL TR-3712E

VERSAFLO HIUKKASSUODATIN P SL

Suojaa pölyltä, sumulta, huuruilta ja muilta hiukkasvaaroilta
x 1 kpl
Versaflo hajusuodatin P SL TR-3802E

VERSAFLO HAJUSUODATIN P SL

3M Versaflo TR-300+ puhallinyksikön hiukkas- ja hajusuodatin orgaanisille höyryille.
x 1 kpl
Letkunsuojus

HENGITYSLETKUN SUOJUS

Hengitysletkun kipinäsuoja 3M puhallinsuojaimiin.