Moottoroitu hengityssuojain Adflo 3M
Moottoroitu hengit. suojainyksikkö, ilm. Adflo 3M
3M ADFLO VALMISPAKKAUS 837731
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3M Adflo -sarjan moottoroiduilla hengityksenuojaimilla saavutat tehokkaan suojan erilaisia hitsausprosesseissa esiintyviä hiukkasia ja kaasuja vastaa käytetystä suodattimesta riippuen eli yksi järjestelmä riittää kun oikea suodatin on valittu. Adflo -hengityksensuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas -sarjan hitsausmaskiin. Nimellinen suojauskerroin on jopa 500 (TH3) yhdessä Speedglas-hitsausmaskin kanssa käytettynä.
Adflon mukana toimitetaan itsesäätyvä QRS (Quick Release Swivel) -liitännällä varustettu hengitysletku, joka on helppo kytkeä ja irrottaa yhdellä kädellä. Toimitukseen sisältyy ilmavirtauksen ilmaisin, esisuodatin, kipinäsuoja, hiukkassuodatin, litiumionitehoakku, vyö ja laturi. Hajusuodatin (837110) voidaan hankkia erikseen työympäristöihin, joissa esiintyy epämiellyttäviä hajuja. Vakioakku latautuu täyteen noin 5,5 tunnissa jäljellä olevan varauksen mukaan. Järjestelmän arvioitu toiminta-aika on 10–13 tuntia uutta hiukkassuodatinta, uutta täyteen ladattua akkua ja normaalia ilmavirtauksen määrää käytettäessä. Ilmavirtausta voidaan helposti säätää käyttäjän tarpeen mukaan. Ilmavirtauksen nimellisarvo on aina 170 litraa minuutissa akun varauksesta tai suodattimen hiukkaskuormituksesta riippumatta. Kuumissa ja kosteissa työympäristöissä ilmavirtauksen määrää voidaan lisätä 200 litraan minuutissa käyttömukavuuden takaamiseksi. Litiumioniakun ansiosta puhallinyksikkö on lähes 20 prosenttia aiempaa kevyempi, joten käyttäjän on helpompi säilyttää tasapaino ja työskennellä mukavasti koko työvuoron ajan. Raskaaseen käyttöön tarkoitettua akkua suositellaan, kun hengityssuojainta käytetään yhdessä kaasusuodattimen kanssa. Joissakin kokoonpanoissa on myös välttämätöntä käyttää äänenvaimentimella varustettua hengitysletkua (834009). Pyydä aina työsuojeluinsinööriä varmistamaan kokoonpanon riittävä suojaus epäpuhtauksilta tai ota yhteyttä sertifioituun työhygieenikkoon
- Sisältää puhallinyksikön, Li-ion tehoakun, nahkaisen tukivyön, hengitysletkun, hiukkas- ja esisuodattimen, kipinäsuojan, laturin ja ilmavirtausmittarin
- Automaattinen ilmavirran säätö ja kaksi eri tehoaluetta (170 l/min ja 200 l/m)
- Audiovisuaalinen varoitus akun heikosta varauksesta ja suodattimen tukkeutumisesta
- Hiiliharjaton moottori
- Saatavana erillinen kipinäsuoja ja esisuodatin
- Varustettu tehoakulla
- 3M tuotenumero 837731
Hyväksytty seuraavien 3M päähineiden kanssa:
- Speedglas 9100 Air
- Speedglas 9100 FX Air
- Speedglas 9100 MP
- Speedglas 9100 MP-Lite
- Speedglas G5-01
- Speedglas G5-03 Pro Air
- M-207 visiiri
- M-307 kypärä
- M-406/407 kypärä
Tiedot(X)
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!