Moottoroitu puhallinsuojain Callisto
Moottoroitu puhallinsuojain CALLISTO
PUHALLINSUOJAIN CALLISTO FREEFLOW
Tuotenro 0984700016
EAN 4065746464734
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ammattitason hengityssuojainjärjestelmä suodattimella, puhallinsuojain hengitysteiden mahdollisimman tehokkaaseen suojaamiseen. Toimitetaan ilman kasvosuojainta ja hitsauskypärää.
- Näkyvä, kuuluva ja värisevä hälytys
- Suodattimen ja akun kapasiteetin LED-merkkivalo
- Sisältää kipinäsuojan, esisuodattimen, P-suodattimen, vakioakun, laturin ja virtausmittarin.
- Suodatinluokka TH3 V3-hitsauskypärän kanssa ja TH2 G10-kasvosuojaimen kanssa
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 22 cm |
Leveys | 16 cm |
Säilytyslämpötila/-edellytys | -5 – 50 °C °C |
Säilytyslämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Materiaali | Nailon (polyamidi) |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Tuotteen paino | 1540,000 g |
EN-standardi | 12941 |
Latausaika | 2 h |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Minimi käyttölämpötila | -5 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 50 °C |
Ilmavirta vähint. | 170 l/min |
Ilmavirta enint. | 210 l/min |
Ilmavirta vähint./enint. | 170-210 l/min |
Akun / pariston käyttöikä | Jopa 500 lataussykliä |
KIPINÄSUOJA CALLISTO FREEFLOW
LETKUNSUOJUS CALLISTO FREEFLOW
LETKU CALLISTO FREEFLOW
FLOWMETER-CALLISTO-0984700016
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!