Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mounting rail base 41x41 adjustable

Mounting rail base 41x41 adjustable

Tuotenro 0862003067

EAN 4099618325465

-
Mounting rail base 41x41 adjustable

Tuotenro 0862003067
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
Modular mounting system, ideal for the elevation of flat roof installations
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

480 mm

Leveys (B)

480 mm

Korkeus (H)

160 mm

Sallittu kuormitus

20000 N

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 110 °C

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 41 mm

Materiaali

WPC-puu-muovikomposiitti

Tuotteen paino

4500,000 g

UV-säteilyn kestävyys

Standardin DIN EN ISO 16474-3 mukaan kestävä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX® c-asennuskisko 41/41 kuumasinkitty

VARIFIX C-KISKO KZN 41X41X2,5-3M

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla
x 1 m
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot