Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Multi Plus -voitelu-/huoltoöljy

Huoltoöljy Multi Plus
MULTI PLUS VOITELUÖLJY 400 ML

Tuotenro 0893056

EAN 4045989955886

-
Multi Plus -voitelu-/huoltoöljy

Tuotenro 0893056

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas monikäyttöinen suihke monitoimisella suutinpäällä yleiskäyttöön

Yleiskäyttöön ja suojaukseen


  • Monipuolinen, synteettinen, tehokas suihke

  • Lopettaa narinan ja kitinän, ja voitelee kiinnileikkautuneet ja jumiutuneet osat

  • Puhdistaa ja suojaa muovi- ja metalliosia, kuten paneeleita ja koteloita

  • Voitelee lukot, saranat, holkit, ketjut ja ovien lukot

  • Monitoiminen suutinpää monenlaisiin käyttötarkoituksiin


Perusteellinen suojaus


  • Auttaa irrottamaan/avaamaan ruostuneet metalliosat

  • Metallien ja sähkökokoonpanojen korroosiosuojaus

  • Erinomaiset voiteluominaisuudet boorinitridilisäaineen ansiosta

  • Estää lukkosylintereitä ja lukkoja jäätymästä

  • Hylkii vettä ja suojaa näin kosteudelta

  • Erinomaiset levittäytymisominaisuudet käyttöön ruosteenirrotusaineena ja kontaktisprayna


Yhteensopiva useimpien materiaalien kanssa


  • Syrjäyttää ja siirtää tunkeutuneen veden pois sähkö- ja elektroniikkajärjestelmistä

  • Ei vaurioita kumia, maalia tai muovia


Kestää korkeita lämpötiloja


  • Boorinitridi mahdollistaa laajan lämpötila-alueen ja pitkäkestoisen voitelun

  • Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).
Huomautus
  • NSF H1 -hyväksyntä

  • Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleenkäyttöä
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue
  • Fysiologisesti vaaraton voiteluaine; sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden käyttöön

  • Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa käsitellään tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista
Ohjeet
  • Ravista purkkia ennen käyttöä

  • Suihkuta osia ja anna vaikuttaa hetken aikaa

  • Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Kemiallinen perusta

Synteettisen öljyn ja monitoimisten lisäaineiden yhdistelmä

Väri

Väritön

Käyttölämpötila vähint./enint.

-50 – 210 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Käyttölämpötila vähint.

-50 °C

Käyttölämpötila enint.

210 °C

Leimahduspiste min.

61 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Kestävyys

Vesi, Suolavesi, Happo, Lipeä

Valkoöljy/mineraaliöljy - vapaa

Kyllä

VOC-pitoisuus (CH)

53,89 %

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

32 mm²/s

Materiaalin yhteensopivuus

Teräs, Ei-rautapitoiset raskasmetallit, Ruostumaton teräs, Epoksilasikuitukangas, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyyli, PTFE, PL, PA

Perusöljyn viskositeetin edellytykset

40 °C lämpötilassa

Sisällön paino

332 g

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot