Multi-Tester Pro II LCD, 2-napainen jatkuvuus-/jännitetesteri
Kaksinapainen jännitetesteri Pro II LCD
WURTH JÄNNITE-JA JATKUVUUSTESTERI PRO
Tuotenro 071553 175
EAN 4053479472898
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Testauslaite, jolla on paras mahdollinen turvallisuustaso
(CAT IV 1 000 V)
Ei esiasetuksia, intuitiivinen käyttö
Automaattinen testausalueen valinta
Näyttää jännitteet alkaen noin 45 V/AC ja 110 V/DC:
- Paristojen kanssa: visuaalinen ja värisevä varoitus
- Ilman paristoja: ELV-LED-valo ilmaisee jännitteen
FI/RCD-testaus kahdella painikkeella
Painikkeella vaihdettava kuormitus mahdollistaa FI-kytkimen aktivoimisen halutulla tavalla, jotta myös suojajohdin voidaan testata.
Ruuvattavat 4 mm:n mittapääadapterit
- Pysyy paremmin suojapistorasiassa ja CEE-pistorasiassa
- Sopii kapeisiin mittausaukkoihin
Virransäästö-toiminto
Automaattinen virrankatkaisu
Mittaus ei vaadi sormilla koskettamista – voidaan käyttää täydellistä suojavaatetusta
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |
Näyttö, lukema | LCD |
Jännitealue (vaihtovirta) vähintään/enintään | 3-1000 V/AC |
Jännitealue (tasavirta) vähintään/enintään | 4-1400 V/DC |
Taajuus vähint./enint. | 0 / 500 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0-5 kΩ |
Jännite vaihetestauksessa vähint. | 100 V/AC |
Kytkettävissä oleva kuormitus | 30 mA teholla 230 V/AC |
Dioditestaus | Kyllä |
Napaisuustesti | Kyllä (- LCD:ssä) |
PELV, jännitteen ilmaiseminen | Optinen, näyttö, Värinä |
Sähkövastus vähint./enint. (näyttö) | 10-199,9 kΩ |
Taajuus vähint./enint. (näyttö) | 0-500 Hz |
IP-suojausluokka | IP 65 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT IV / 1000 V |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Pituus x leveys x syvyys | 300 x 75 x 20 mm |