Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Multi-purpose anchor SHARK TWIST LE Sysko

Multi-purpose anchor SHARK TWIST LE Sysko

Varunr. 5964590688

EAN-nummer 4099618586453

-
Multi-purpose anchor SHARK TWIST LE Sysko

Varunr. 5964590688

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Comprehensive assortment with the SHARK TWIST anchor and matching ASSY D screws for anchors, dia. 6 x 36 mm and dia. 8 x 46 mm
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal delar i sortiment/set

700 Stck(pcs)

Multi-purpose anchor SHARK TWIST LE Sysko ingår:
ASSY-D plug screw countersunk steel galvanised AW
100 x
ASSY-D plug screw countersunk steel galvanised AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-5X50/43

Beskrivning: Without drill tip, for use with plastic anchors
Mängd: 100 x
ASSY-D plug screw countersunk steel galvanised AW
80 x
ASSY-D plug screw countersunk steel galvanised AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-5X60/53

Beskrivning: Without drill tip, for use with plastic anchors
Mängd: 80 x
ASSY-D plug screw countersunk steel galvanised AW
70 x
ASSY-D plug screw countersunk steel galvanised AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-6X60/52

Beskrivning: Without drill tip, for use with plastic anchors
Mängd: 70 x
ASSY-D plug screw countersunk steel galvanised AW
100 x
ASSY-D plug screw countersunk steel galvanised AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Beskrivning: Without drill tip, for use with plastic anchors
Mängd: 100 x
2 x
System box height 54 mm

PLASTLÅDA RÖD 2.4.1.

Beskrivning: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Mängd: 2 x
4 x
System box divider height 54 mm

AVDELARE FÖR 2.2.1. + 2.4.1.

Beskrivning: For customising the division in system boxes
Mängd: 4 x
200 x
2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST

DWL-PLA-SHARK-TWIST-6X36

Beskrivning: The simple, innovative multi-purpose anchor combines flexibility and ease of installation with an eight-way knot
Mängd: 200 x
150 x
2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST

DWL-PLA-SHARK-TWIST-8X46

Beskrivning: The simple, innovative multi-purpose anchor combines flexibility and ease of installation with an eight-way knot
Mängd: 150 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information